CEMBRE SPA - CEM48712GY TARGA RIVETT. 4MM MG-VRT-RH GRIGIO 105X - 48712GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Grigio
Trasparente - no
Magnetico - no
Confezione
25 PZ
EAN
8016692547909
Codice prodotto
CEM48712GY
Cod. produttore
48712GY
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Grigio
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Larghezza:
110 mm
Altezza:
105 mm
Le targhe preforate MG-VRT-RH sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono unamaggiore durata nel tempo.


