pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM48409 TARGA RIVETT. 4MM MG-VRT-RH GIALLO 35X1 - 48409

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM48409 TARGA RIVETT. 4MM MG-VRT-RH GIALLO 35X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Larghezza - 100 mm

Confezione

  • 75 PZ

EAN

8016692499024

Codice prodotto

CEM48409

Cod. produttore

48409

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Larghezza:

100 mm

Magnetico:

no

Altezza:

35 mm

Marchio CEMBRE modello TARGA RIVETT.D 4MM MG-VRT-RH GIALLO 35X1.. Materiale di identificazione