pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM48407 TARGA RIVETT. 4MM MG-VRT-RH GIALLO 25X7 - 48407

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM48407 TARGA RIVETT. 4MM MG-VRT-RH GIALLO 25X7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Larghezza - 75 mm

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,06 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692498997

Codice prodotto

CEM48407

Cod. produttore

48407

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Larghezza:

75 mm

Magnetico:

no

Altezza:

25 mm

Marchio CEMBRE modello TARGA RIVETT.D 4MM MG-VRT-RH GIALLO 25X7.. Materiale di identificazione