CEMBRE SPA - CEM48400N TARGA QUADRO MG-VRT-R GIALLA IN PVC 32X5 - 48400N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Giallo
Trasparente - no
Larghezza - 58 mm
Confezione
300 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,06 Kg CO₂-eq
EAN
8016692777023
Codice prodotto
CEM48400N
Cod. produttore
48400N
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Larghezza:
58 mm
Magnetico:
no
Altezza:
32 mm
Marchio CEMBRE modello TARGA QUADRO MG-VRT-R GIALLA IN PVC 32X5.. Materiale di identificazione


