CEMBRE SPA - CEM48397-HF TARGH. MG-DOG POLIEST.PREFOR.BIANCA 52X1 - 48397-HF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 107 mm
Trasparente - no
Confezione
100 PZ
EAN
8016692859408
Codice prodotto
CEM48397-HF
Cod. produttore
48397-HF
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
107 mm
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Altezza:
52 mm
Queste targhette sono spesso utilizzate per siglare dei materiali a cui e difficile applicare un'etichetta (come ad esempio le valvole, le prese, gli accoppiatori...) e in ambienti con presenza di solventi o olio.


