pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM48095 ETICH.MG-VCT AD.BIANCA-TELA DI VINILE 9X - 48095

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM48095 ETICH.MG-VCT AD.BIANCA-TELA DI VINILE 9X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 15 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 3500 PZ

EAN

8016692781808

Codice prodotto

CEM48095

Cod. produttore

48095

Produttore

CEM

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

15 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.1 mm

Magnetico:

no

Altezza:

9 mm

ETICHETTE ADESIVE PER COMPONENTI