CEMBRE SPA - CEM47916 ETICHETTA MG-PYT ADES.BIANCA POLIEST. 6X - 47916

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 15 mm
Confezione
5250 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692499338
Codice prodotto
CEM47916
Cod. produttore
47916
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
6 mm
TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI


