pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM47822 ETICHET.MG-PYT ADES.ARGENTO POLIEST. 32X - 47822

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM47822 ETICHET.MG-PYT ADES.ARGENTO POLIEST. 32X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 58 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 150 PZ

EAN

8016692548586

Codice prodotto

CEM47822

Cod. produttore

47822

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

58 mm

Trasparente:

no

Magnetico:

no

Altezza:

32 mm

TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI