pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM47818 ETICHET.MG-PYT ADES.ARGENTO POLIEST. 25X - 47818

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM47818 ETICHET.MG-PYT ADES.ARGENTO POLIEST. 25X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Altro

  • Lunghezza - 50 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 400 PZ

EAN

8016692548579

Codice prodotto

CEM47818

Cod. produttore

47818

Produttore

CEM

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Altro

Lunghezza:

50 mm

Trasparente:

no

Altezza:

25 mm

TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI