CEMBRE SPA - CEM47791 TARG.MG-TAP BIANCO 16,3X27,3 PORTA-TARG. - 47791

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 27.3 mm
Trasparente - no
Confezione
1200 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692519289
Codice prodotto
CEM47791
Cod. produttore
47791
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
27.3 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
16.3 mm
TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI


