CEMBRE SPA - CEM47790 TARGH.MG-TAP BIANCO 6X27,3 PORTA-TARGHE - 47790

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 27.3 mm
Trasparente - no
Confezione
1400 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692519265
Codice prodotto
CEM47790
Cod. produttore
47790
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
27.3 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
6.4 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAP BIANCO 6X27 3 PORTA-TARGHE.. Materiale di identificazione


