CEMBRE SPA - CEM47592 PROTEZIONE CPT TRASPARENTE X TARGHE 57X1 - 47592

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Copertura
Larghezza - 127 mm
Altezza - 57 mm
Posizione di montaggio - Nel campo
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692848808
Codice prodotto
CEM47592
Cod. produttore
47592
Produttore
CEM
Tipologia:
Copertura
Larghezza:
127 mm
Altezza:
57 mm
Posizione di montaggio:
Nel campo
Placchette di protezione trasparenti, per targhe. Dimensione targhe MG-VRT e VRT 52x107mm. Dimensioni 57x127mm.


