CEMBRE SPA - CEM47198 TARGHETTA MG-TAP BIANCA 15X43 X CAVI/COM - 47198

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 43 mm
Trasparente - no
Confezione
700 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692573823
Codice prodotto
CEM47198
Cod. produttore
47198
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
43 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Marchio CEMBRE modello TARGHETTA MG-TAP BIANCA 15X43 X CAVI COM.. Materiale di identificazione


