pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM47098 TARGHETTA MG-TAP BIANCA 15X32 X CAVI/COM - 47098

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM47098 TARGHETTA MG-TAP BIANCA 15X32 X CAVI/COM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 32 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1050 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692573809

Codice prodotto

CEM47098

Cod. produttore

47098

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

32 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.5 mm

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

Targhette MG-TAP. Colore : bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C. dimensioni: 15x32 mm