pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM47094 TARGH.MG-TAP BIANCO 17,5X27,8 PORTA-TARG - 47094

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM47094 TARGH.MG-TAP BIANCO 17,5X27,8 PORTA-TARG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 27.8 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1200 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692437347

Codice prodotto

CEM47094

Cod. produttore

47094

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

27.8 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.5 mm

Magnetico:

no

Altezza:

17.5 mm

Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAP BIANCO 17 5X27 8 PORTA-TARG.. Materiale di identificazione