CEMBRE SPA - CEM47093 TARGHETTA MG-TAP BIANCA 15X67 X CAVI/COM - 47093

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 67 mm
Trasparente - no
Confezione
350 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8051316094988
Codice prodotto
CEM47093
Cod. produttore
47093
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
67 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Marchio CEMBRE modello TARGHETTA MG-TAP BIANCA 15X67 X CAVI COM.. Materiale di identificazione


