pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM47052N TARGH.MG-TAP VERDE 15X49 X CAVI/COMPON. - 47052N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM47052N TARGH.MG-TAP VERDE 15X49 X CAVI/COMPON.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Verde

  • Lunghezza - 49 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 700 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692640549

Codice prodotto

CEM47052N

Cod. produttore

47052N

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Verde

Lunghezza:

49 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.5 mm

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAP VERDE 15X49 X CAVI COMPON... Materiale di identificazione