pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM47041N TARGHETTA MG-TAP GIALLA 15X27 X CAVI/COM - 47041N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM47041N TARGHETTA MG-TAP GIALLA 15X27 X CAVI/COM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 27 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1400 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692551647

Codice prodotto

CEM47041N

Cod. produttore

47041N

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

27 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.5 mm

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

Targhette MG-TAP, per l'identificazione dei cavi, guaine, pulsanti, macchinari, componenti ecc.Materiale PVC rigido autoestinguente cl. V0 (UL 94). Campo di temperatura da -30 °C a + 80°C.