CEMBRE SPA - CEM47022N TARGH.MG-TAP ROSSO 15X49 X CAVI/COMP. - 47022N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Rosso
Lunghezza - 49 mm
Trasparente - no
Confezione
700 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692626123
Codice prodotto
CEM47022N
Cod. produttore
47022N
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Rosso
Lunghezza:
49 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAP ROSSO 15X49 X CAVI COMP... Materiale di identificazione


