CEMBRE SPA - CEM47016 TARGH.MG-TAP NERO 8,2X27 PORTA-TARGHE TE - 47016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Nero
Lunghezza - 27 mm
Trasparente - no
Confezione
2200 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692594354
Codice prodotto
CEM47016
Cod. produttore
47016
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Nero
Lunghezza:
27 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
8.2 mm
Le targhette MG-TAP sono articoli tra i piu versatili: identificano cavi, guaine, pulsanti, macchinari, componenti... I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantita da definire. Alcune dimensioni sono disponibili in versione ADESIVA nei modelli MG-TAA.


