CEMBRE SPA - CEM47012N TARGH.MG-TAP NERO 15X49 X CAVI/COMPON. - 47012N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Nero
Lunghezza - 49 mm
Trasparente - no
Confezione
700 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692640518
Codice prodotto
CEM47012N
Cod. produttore
47012N
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Nero
Lunghezza:
49 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Le targhette MG-TAP sono articoli tra i piu versatili: identificano cavi, guaine, pulsanti, macchinari, componenti... I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantita da definire. Alcune dimensioni sono disponibili in versione ADESIVA nei modelli MG-TAA.


