CEMBRE SPA - CEM47001NGY TARGH.MG-TAP GRIGIO 15X27 X CAVI/COMP. - 47001NGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Grigio
Lunghezza - 27 mm
Trasparente - no
Confezione
1400 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692610214
Codice prodotto
CEM47001NGY
Cod. produttore
47001NGY
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Grigio
Lunghezza:
27 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Targhette MG-TAP per l'identificazione di cavi, gaine, pulsanti, macchinari, componenti. Materiale PVC rigido autoestinguente cl. V0 (UL94). Campo di temperatura da -30 °C a + 80° C. Colore Grigio.


