pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM46942 ETICHET.MG-VYT ADES.BIANCO VINILE 110X14 - 46942

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM46942 ETICHET.MG-VYT ADES.BIANCO VINILE 110X14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Larghezza - 140 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692640303

Codice prodotto

CEM46942

Cod. produttore

46942

Produttore

CEM

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Larghezza:

140 mm

Magnetico:

no

Altezza:

110 mm

STRISCE SEGNACAVO