CEMBRE SPA - CEM46939 ETICH.MG-VYT ADES.BIANCA IN VINILE 32X58 - 46939

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 58 mm
Trasparente - no
Confezione
150 PZ
EAN
8016692574141
Codice prodotto
CEM46939
Cod. produttore
46939
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
58 mm
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Altezza:
32 mm
STRISCE SEGNACAVO


