pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM46934 ETICHET. MG-VYT ADES.BIANCA IN VINILE 15 - 46934

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM46934 ETICHET. MG-VYT ADES.BIANCA IN VINILE 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 15 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 2450 PZ

EAN

8016692545776

Codice prodotto

CEM46934

Cod. produttore

46934

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

15 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.1 mm

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

Le etichette adesive in vinile dielettrico MG-VYT, idonee per la siglatura di componentistica interna o esterna, sono realizzate su supporto prefustellato. Le misure disponibili permettono di siglare una vastissima gamma di componenti di vari produttori.Materiale: film PVC. Campo di temperatura da - 40°C a + 80°C Temperatura di applicazione da 10°C a + 40°C. colore: bianco.