pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM46933N ETICHET. MG-VYT ADES.BIANCA IN VINILE 15 - 46933N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM46933N ETICHET. MG-VYT ADES.BIANCA IN VINILE 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 49 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 700 PZ

EAN

8016692564401

Codice prodotto

CEM46933N

Cod. produttore

46933N

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

49 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.1 mm

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

Le etichette adesive in vinile dielettrico MG-VYT, idonee per la siglatura di componentistica interna o esterna, sono realizzate su supporto prefustellato. Le misure disponibili permettono di siglare una vastissima gamma di componenti di vari produttori.Materiale: film PVC. Campo di temperatura da - 40°C a + 80°C Temperatura di applicazione da 10°C a + 40°C. colore: bianco.