pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM46932N ETICH MG-VYT ADES.BIANCA IN VINILE 15X17 - 46932N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM46932N ETICH MG-VYT ADES.BIANCA IN VINILE 15X17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 17 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 2100 PZ

EAN

8016692567983

Codice prodotto

CEM46932N

Cod. produttore

46932N

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

17 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

15 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0.1 mm

STRISCE SEGNACAVO