pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM46915 ETICHETTA MG-VYT ADES.BIANCA IN VINILE 6 - 46915

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM46915 ETICHETTA MG-VYT ADES.BIANCA IN VINILE 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 15 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 5250 PZ

EAN

8016692425818

Codice prodotto

CEM46915

Cod. produttore

46915

Produttore

CEM

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

15 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.1 mm

Magnetico:

no

Altezza:

6 mm

Le etichette adesive in vinile dielettrico MG-VYT, idonee per la siglatura di componentistica interna o esterna, sono realizzate su supporto prefustellato. Le misure disponibili permettono di siglare una vastissima gamma di componenti di vari produttori.Materiale: film PVC. Campo di temperatura da - 40°C a + 80°C Temperatura di applicazione da 10°C a + 40°C. colore: bianco.

Un prodotto CEMBRE SPA

Scopri la serie CEMBRE SPA