CEMBRE SPA - CEM46914 ETICHETTA MG-VYT ADES.BIANCA IN VINILE 9 - 46914

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 12 mm
Trasparente - no
Confezione
4000 PZ
EAN
8016692425801
Codice prodotto
CEM46914
Cod. produttore
46914
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
12 mm
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Altezza:
9 mm
Le etichette adesive in vinile dielettrico MG-VYT, idonee per la siglatura di componentistica interna o esterna, sono realizzate su supporto prefustellato. Le misure disponibili permettono di siglare una vastissima gamma di componenti di vari produttori.I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantita da definire.


