pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM46913 ETICH. MG-VYT ADES.BIANCA IN VINILE 105X - 46913

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM46913 ETICH. MG-VYT ADES.BIANCA IN VINILE 105X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 110 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692260877

Codice prodotto

CEM46913

Cod. produttore

46913

Produttore

CEM

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

110 mm

Trasparente:

no

Magnetico:

no

Altezza:

105 mm

STRISCE SEGNACAVO