pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM46839 ETICHET.MG-VYT ADES.GRIGIO MET.VINILE 32 - 46839

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM46839 ETICHET.MG-VYT ADES.GRIGIO MET.VINILE 32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Altro

  • Lunghezza - 58 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692586007

Codice prodotto

CEM46839

Cod. produttore

46839

Produttore

CEM

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Altro

Lunghezza:

58 mm

Trasparente:

no

Altezza:

32 mm

STRISCE SEGNACAVO