pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM46832N ETICHET.MG-VYT ADES.GRIGIO MET.VINILE 15 - 46832N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM46832N ETICHET.MG-VYT ADES.GRIGIO MET.VINILE 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Altro

  • Lunghezza - 17 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 2100 PZ

EAN

8016692585871

Codice prodotto

CEM46832N

Cod. produttore

46832N

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Altro

Lunghezza:

17 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

15 mm

STRISCE SEGNACAVO