CEMBRE SPA - CEM46815 ETICHET.MG-VYT ADES.GRIGIO MET.VINILE 6X - 46815

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Altro
Lunghezza - 15 mm
Trasparente - no
Confezione
5250 PZ
EAN
8016692585642
Codice prodotto
CEM46815
Cod. produttore
46815
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Altro
Lunghezza:
15 mm
Trasparente:
no
Altezza:
6 mm
STRISCE SEGNACAVO


