CEMBRE SPA - CEM46696N ETICHETTA MG-VYT ADES. BLU IN VINILE 9X2 - 46696N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Altro
Lunghezza - 20 mm
Trasparente - no
Confezione
2750 PZ
EAN
8016692800707
Codice prodotto
CEM46696N
Cod. produttore
46696N
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Altro
Lunghezza:
20 mm
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
0.1 mm
Magnetico:
no
Senza alogeni:
no
Altezza:
9 mm


