pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM46539LG ETICHET. MG-VYT AD.VERDE CHIAR.VINILE 32 - 46539LG

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM46539LG ETICHET. MG-VYT AD.VERDE CHIAR.VINILE 32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Verde

  • Lunghezza - 58 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 150 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692800820

Codice prodotto

CEM46539LG

Cod. produttore

46539LG

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Verde

Lunghezza:

58 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.1 mm

Magnetico:

no

Altezza:

32 mm