CEMBRE SPA - CEM46435 ETICHETTA MG-VYT ADES.GIALLO IN VINILE 7 - 46435

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Giallo
Lunghezza - 20 mm
Trasparente - no
Confezione
3000 PZ
EAN
8016692545820
Codice prodotto
CEM46435
Cod. produttore
46435
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Giallo
Lunghezza:
20 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.1 mm
Magnetico:
no
Altezza:
7 mm
STRISCE SEGNACAVO


