pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM46423 ETICHETTA MG-VYT ADES.GIALLA IN VINILE 8 - 46423

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM46423 ETICHETTA MG-VYT ADES.GIALLA IN VINILE 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 17 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 3600 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692504353

Codice prodotto

CEM46423

Cod. produttore

46423

Produttore

CEM

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

17 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

17 mm

Magnetico:

no

Altezza:

8 mm

Le etichette adesive in vinile dielettrico MG-VYT, idonee per la siglatura di componentistica interna o esterna, sono realizzate su supporto prefustellato. Le misure disponibili permettono di siglare una vastissima gamma di componenti di vari produttori.Materiale: film PVC. Campo di temperatura da - 40°C a + 80°C Temperatura di applicazione da 10°C a + 40°C. colore: bianco.