pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM46211 ETICHETTA MG-VYT AD. ROSSO IN VINILE 52X - 46211

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM46211 ETICHETTA MG-VYT AD. ROSSO IN VINILE 52X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Rosso

  • Lunghezza - 107 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 100 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692809243

Codice prodotto

CEM46211

Cod. produttore

46211

Produttore

CEM

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Rosso

Lunghezza:

107 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.1 mm

Magnetico:

no

Altezza:

52 mm

STRISCE SEGNACAVO