pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM46111 ETICHETTA MG-VYT ADES.NERO IN VINILE 52X - 46111

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM46111 ETICHETTA MG-VYT ADES.NERO IN VINILE 52X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 107 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692800608

Codice prodotto

CEM46111

Cod. produttore

46111

Produttore

CEM

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Nero

Lunghezza:

107 mm

Trasparente:

no

Magnetico:

no

Altezza:

52 mm

Le etichette adesive in vinile dielettrico MG-VYT, idonee per la siglatura di componentistica interna o esterna, sono realizzate su supporto prefustellato. Le misure disponibili permettono di siglare una vastissima gamma di componenti di vari produttori.I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantita da definire.