pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM46021N ETICHET.MG-VYT AD.TRASPARENTE VINILE 15X - 46021N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM46021N ETICHET.MG-VYT AD.TRASPARENTE VINILE 15X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Altro

  • Lunghezza - 27 mm

  • Trasparente - sì

Confezione

  • 1400 PZ

EAN

8051316039446

Codice prodotto

CEM46021N

Cod. produttore

46021N

Produttore

CEM

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Altro

Lunghezza:

27 mm

Trasparente:

sì

Larghezza:

0.01 mm

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

Etichette adesive, in film pvc, prefustellate, per esterno quadro