pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM45194-HF TARGHETTA MG-TAR BIANCA 17X35 HALOGEN FR - 45194-HF

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM45194-HF TARGHETTA MG-TAR BIANCA 17X35 HALOGEN FR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 35 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 900 PZ

EAN

8016692806075

Codice prodotto

CEM45194-HF

Cod. produttore

45194-HF

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

35 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

17 mm

Magnetico:

no

Marchio CEMBRE modello TARGHETTA MG-TAR BIANCA 17X35 HALOGEN FR.. Materiale di identificazione