CEMBRE SPA - CEM45064N TARGHETTA MG-TAR BLU 17X40 X COMPONENTI - 45064N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Altro
Trasparente - no
Magnetico - no
Confezione
900 PZ
EAN
8016692858111
Codice prodotto
CEM45064N
Cod. produttore
45064N
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Altro
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Lunghezza:
40 mm
Larghezza:
17 mm
Le targhette MG-TAR sono state realizzate per accoppiarsi con i più diffusi componenti all'interno del quadro elettrico. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl. V0 (UL 94). Campo di temperatura -30+80 °C.


