pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM44320 TARG.SEGN. ETF-ROLL-TPU 10X60 ROSSO - 44320

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM44320 TARG.SEGN. ETF-ROLL-TPU 10X60 ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Rosso

  • Lunghezza - 60 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692807393

Codice prodotto

CEM44320

Cod. produttore

44320

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Rosso

Lunghezza:

60 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.3 mm

Magnetico:

no

Altezza:

10 mm

Le targhette ETF-ROLL si utilizzano con le fascette per siglare cavi, guaine e tubi di grande diametro. Larghezza massima della fascetta 4,8 mm.