CEMBRE SPA - CEM44310 TARG.SEGN. ETF-ROLL-TPU 10X60 NERO - 44310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Nero
Lunghezza - 60 mm
Trasparente - no
Confezione
1000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692807416
Codice prodotto
CEM44310
Cod. produttore
44310
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Nero
Lunghezza:
60 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
10 mm
Le targhette ETF-ROLL si utilizzano con le fascette per siglare cavi, guaine e tubi di grande diametro. Larghezza massima della fascetta 4,8 mm.


