CEMBRE SPA - CEM44192-HF TARGH.ETF-ROLL HALOGEN FREE BIANCA 13X57 - 44192-HF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 57 mm
Trasparente - no
Confezione
1775 PZ
EAN
8016692827902
Codice prodotto
CEM44192-HF
Cod. produttore
44192-HF
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
57 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Marchio CEMBRE modello TARGH.ETF-ROLL HALOGEN FREE BIANCA 13X57.. Materiale di identificazione


