pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM44046B TARGHETTA TPM-ROLL GIALLA 4X30MM. SU ROT - 44046B

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM44046B TARGHETTA TPM-ROLL GIALLA 4X30MM. SU ROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 30 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 6270 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692769660

Codice prodotto

CEM44046B

Cod. produttore

44046B

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

30 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

4 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0.5 mm

Le targhette TPM-ROLL, serieFLAT, vengono utilizzate per la siglatura di cavi, guaine, tubi e componentistica. Il rotolo e strutturato a pettine: staccando gli steli che lo compongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti.