pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM43168 TARG.SEGN.ETF-ROLL-DT 20X30 TPU+METAL BL - 43168

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM43168 TARG.SEGN.ETF-ROLL-DT 20X30 TPU+METAL BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Blu

  • Lunghezza - 30 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1002 PZ

EAN

8051316035820

Codice prodotto

CEM43168

Cod. produttore

43168

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Blu

Lunghezza:

30 mm

Trasparente:

no

Magnetico:

no

Altezza:

20 mm