pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM42097B-HF TARGHET.MG-TPMF BIANCA 4X40MM HALOGEN FR - 42097B-HF

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM42097B-HF TARGHET.MG-TPMF BIANCA 4X40MM HALOGEN FR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 40 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 800 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692794051

Codice prodotto

CEM42097B-HF

Cod. produttore

42097B-HF

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

40 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

4 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0.5 mm

Marchio CEMBRE modello TARGHET.MG-TPMF BIANCA 4X40MM HALOGEN FR.. Materiale di identificazione