pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM42096B-HF TARGH.MG-TPMF BIANCA HALOGEN FREE 4X30 M - 42096B-HF

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM42096B-HF TARGH.MG-TPMF BIANCA HALOGEN FREE 4X30 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 30 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1200 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692860152

Codice prodotto

CEM42096B-HF

Cod. produttore

42096B-HF

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

30 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

4 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0.5 mm

Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TPMF BIANCA HALOGEN FREE 4X30 M.. Materiale di identificazione