CEMBRE SPA - CEM42070B-HF TARGHETTA MG-TPMF-HF MARRONE 4X10MM H.FR - 42070B-HF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Marrone
Lunghezza - 10 mm
Trasparente - sì
Confezione
5600 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692794099
Codice prodotto
CEM42070B-HF
Cod. produttore
42070B-HF
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Marrone
Lunghezza:
10 mm
Trasparente:
sì
Larghezza:
4 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0.5 mm
Le targhette MG-TPMF, serieFLAT, vengono utilizzate con i tubetti PMF per la siglatura di cavi, guaine, tubi e componentistica. La scheda e strutturata a pettine: staccando gli steli che la compongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti. Una scheda viene stampata completamente in circa 10 secondi, compresa l?eventuale identificazione degli steli e l?indicazione del tubetto da utilizzare.


